![K2 SYSTEMS - S DOME 6.10 WINDBREAKER SHORT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003249-MD01.jpg?ts=1715033022054)
K2 SYSTEMS - S DOME 6.10 WINDBREAKER SHORT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1853 mm
modèle - autre
hauteur - 115.1 mm
traitement de la surface - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786214006
Réf. Sonepar
08173621400
Réf. Fournisseur
2003249
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
1853 mm
modèle
autre
hauteur
115.1 mm
traitement de la surface
autre
matériau
acier
avec matériau de fixation
Non
profondeur
1 mm
Windbreaker K2 pour évacuer le vent à l?arrière du S-Dome 6.10 système. Convient pour des longueurs de module de 1448 mm à 1799 mm. Matériau: Acier avec revêtement Magnelis ZM310