![K2 SYSTEMS - RAILCONNECTOR SINGLERAIL 50 KIT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2002404-MD01.jpg?ts=1715033025190)
K2 SYSTEMS - RAILCONNECTOR SINGLERAIL 50 KIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
modèle - raccord de profilé
hauteur - 50.5 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - aluminium
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786208982
Réf. Sonepar
08173620898
Réf. Fournisseur
2002404
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
250 mm
modèle
raccord de profilé
hauteur
50.5 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Oui
profondeur
49.2 mm
Elément de jonction utilisé pour la liaison entre deux rails SingleRail 50 K2. Vis incluses. Matériaux: aluminium EN AW-6063 T66, acier inox A2