![K2 SYSTEMS - MultiAngle Wind brace 30x30x3: 2,00m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2000001-MD01.jpg?ts=1710900262956)
K2 SYSTEMS - MultiAngle Wind brace 30x30x3: 2,00m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 30 mm
longueur - 2 m
matériau - aluminium
canal de câble optionnel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786204144
Réf. Sonepar
08173620414
Réf. Fournisseur
2000001
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
30 mm
hauteur
30 mm
longueur
2 m
matériau
aluminium
canal de câble optionnel
Non
poids
0.48 kg/m
avec canal de câble
Non
Contreventements pour le système K2 MultiAngle. Profilé en L en aluminium 30x30x3, 2,00m.