![K2 SYSTEMS - MiniRail MK2 Set](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2004211-MD01.jpg?ts=1715033026084)
K2 SYSTEMS - MiniRail MK2 Set
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 85.4 mm
hauteur - 28.4 mm
traitement de la surface - autre
longueur - 0.385 m
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786207954
Réf. Sonepar
08173620795
Réf. Fournisseur
2004211
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
85.4 mm
hauteur
28.4 mm
traitement de la surface
autre
longueur
0.385 m
matériau
aluminium
moment de résistance Wx
0.836 mm³
canal de câble optionnel
Non
poids
0.836 kg/m
avec canal de câble
Non
Rails courts pour montage de modules photovoltaïques sur toitures tôle trapézoïdale. 4 vis avec rondelle pour tôle mince inclus. Matériau: aluminium EN AW-6063 T66, EPDM, acier inox A2