![K2 SYSTEMS - KIT ÉTRIER FINAL 37-38MM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/1005290-MD01.jpg?ts=1710900257385)
K2 SYSTEMS - KIT ÉTRIER FINAL 37-38MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
modèle - pince terminale
hauteur - 65 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786203000
Réf. Sonepar
08173620300
Réf. Fournisseur
1005290
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
65 mm
modèle
pince terminale
hauteur
65 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Oui
hauteur possible du cadre
37...38 mm
profondeur
33.8 mm
Kit étrier final K2 pour la fixation de modules PV avec une hauteur de cadre de 37-38 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66, acier Inox A2, PA