![K2 SYSTEMS - K2 Clamp MC 25-40 Black](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2004148-MD01.jpg?ts=1715033029854)
K2 SYSTEMS - K2 Clamp MC 25-40 Black
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 34.6 mm
modèle - pince centrale
hauteur - 68.3 mm
traitement de la surface - anodisé/oxydé
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786208081
Réf. Sonepar
08173620808
Réf. Fournisseur
2004148
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
34.6 mm
modèle
pince centrale
hauteur
68.3 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Oui
hauteur possible du cadre
25...40 mm
profondeur
65 mm
Etrier universel (intermédiaire) en noir anodisé. Pour fixation de modules d'une hauteur de cadre de 25 à 40 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau : Aluminium EN AW 6063 T66, Badamid B70, acier inoxydable A2.