K2 SYSTEMS - INSERTIONRAIL CABLECLIP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 78 mm
modèle - autre
hauteur - 12.6 mm
traitement de la surface - autre
matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786210855
Réf. Sonepar
08173621085
Réf. Fournisseur
2002767
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
78 mm
modèle
autre
hauteur
12.6 mm
traitement de la surface
autre
matériau
autre
avec matériau de fixation
Non
profondeur
26 mm
Profil en plastique pour maintien du câblage DC dans le système Insert. Matériau: polycarbonate