![K2 SYSTEMS - FIXATION SOLAIRE M8x195/70 FZD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003031-MD01.jpg?ts=1715033025304)
K2 SYSTEMS - FIXATION SOLAIRE M8x195/70 FZD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Oui
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786212156
Réf. Sonepar
08173621215
Réf. Fournisseur
2003031
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
convient pour un montage sur toit incliné
Oui
convient pour un montage sur toit plat
Oui
convient pour un montage intégré au toit
Non
perforation du toit nécessaire
Oui
convient pour un montage en élément de façade
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle
Non
avec cadre/support de montage
Non
convient pour montage en terrain dégagé
Non
ajustable
Oui
toiture
eternit ondulé
avec matériau de fixation
Non
ancrage
visser
convient pour un montage en façade
Non
Fixation panneaux solaires 8x195 / M10x70 avec rondelle d?étanchéité et pointe trempée pour perçage dans l?acier. Pour la fixation des composants de K2 systèmes dans la structure porteuse en acier, convenable pour profilé fibrociment ou tôl