![K2 SYSTEMS - ETRIER INTERMÉDIAIRE XS KIT 44-48 MM, BLACK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/1005160-MD01.jpg?ts=1710900233623)
K2 SYSTEMS - ETRIER INTERMÉDIAIRE XS KIT 44-48 MM, BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
modèle - pince centrale
hauteur - 73 mm
traitement de la surface - anodisé/oxydé
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786202850
Réf. Sonepar
08173620285
Réf. Fournisseur
1005160
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
65 mm
modèle
pince centrale
hauteur
73 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Oui
hauteur possible du cadre
44...48 mm
profondeur
33.8 mm
Noir anodisé / Kit étrier intermédiaire XS pour la fixation de modules PV avec une hauteur de cadre de 45-48 mm. Non compatible avec le système K2 Dome 6. Matériau: anodisé aluminium EN AW-6063 T66, acier Inox A2, PA. L'anodisation peut pré