![K2 SYSTEMS - ENDCAP SINGLERAIL 36](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/1004767-MD01.jpg?ts=1715033046848)
K2 SYSTEMS - ENDCAP SINGLERAIL 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 39 mm
modèle - capot final
hauteur - 36 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786202546
Réf. Sonepar
08173620254
Réf. Fournisseur
1004767
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
39 mm
modèle
capot final
hauteur
36 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
autre
avec matériau de fixation
Non
profondeur
30 mm
EndCap K2 pour boucher les extrémités du rail SingleRail 36, SingleRail 36 light et CrossRail 36. Matériau: polyamide renforcé en fibres de verre