![K2 SYSTEMS - DomeClamp MC Set 30-50](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2002558-MD01.jpg?ts=1715033031673)
K2 SYSTEMS - DomeClamp MC Set 30-50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
modèle - pince centrale
hauteur - 53 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786209576
Réf. Sonepar
08173620957
Réf. Fournisseur
2002558
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
65 mm
modèle
pince centrale
hauteur
53 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Oui
hauteur possible du cadre
30...50 mm
profondeur
34.2 mm
Etrier intermédiaire universel pour la fixation de modules photovoltaïques sur les système K2 Dome 6. Matériau: aluminium EN AW 6063 T66: EN AW 6082 T6, inox (1.4301).