![K2 SYSTEMS - DomeClamp MC Black Set 30-50](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2002609-MD01.jpg?ts=1715033033330)
K2 SYSTEMS - DomeClamp MC Black Set 30-50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
modèle - pince centrale
hauteur - 53 mm
traitement de la surface - anodisé/oxydé
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786209972
Réf. Sonepar
08173620997
Réf. Fournisseur
2002609
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
65 mm
modèle
pince centrale
hauteur
53 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Oui
hauteur possible du cadre
30...50 mm
profondeur
34.2 mm
Noir anodisé / etrier intermédiaire universel pour la fixation de modules photovoltaïques sur les système K2 Dome 6. Matériau: aluminium anodisé EN AW 6063 T66: EN AW 6082 T6, inox (1.4301). L'anodisation peut présenter de légères égratignu