![K2 SYSTEMS - DomeClamp EC Black Set 30-50](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2002610-MD01.jpg?ts=1715033049460)
K2 SYSTEMS - DomeClamp EC Black Set 30-50
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 65 mm
modèle - pince terminale
hauteur - 67 mm
traitement de la surface - anodisé/oxydé
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786209989
Réf. Sonepar
08173620998
Réf. Fournisseur
2002610
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
65 mm
modèle
pince terminale
hauteur
67 mm
traitement de la surface
anodisé/oxydé
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Oui
hauteur possible du cadre
30...50 mm
profondeur
29.9 mm
Noir anodisé / etrier final universel pour la fixation de modules photovoltaïques sur les système K2 Dome 6. Matériau: aluminium anodisé (EN AW 6063 T66, EN AW 6082 T6), inox (1.4301). L'anodisation peut présenter de légères égratignures d