![K2 SYSTEMS - DOME S1000 SMALL](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2000775-MD01.jpg?ts=1715033050944)
K2 SYSTEMS - DOME S1000 SMALL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
modèle - plaque d'écartement
hauteur - 237.7 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786205103
Réf. Sonepar
08173620510
Réf. Fournisseur
2000775
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
40 mm
modèle
plaque d'écartement
hauteur
237.7 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Non
profondeur
241 mm
Système S-Dome Small pour installations sur toitures inclinées de 15° max en tôle trapézoïdale. Est installé en combinaison avec le MultiRail et le FlexClamp Small. Largeur : 40 mm. Matériau : Aluminium EN AW 6063 T66