![K2 SYSTEMS - DOME FLEXCLAMP SMALL SET](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2000773-MD01.jpg?ts=1715033043119)
K2 SYSTEMS - DOME FLEXCLAMP SMALL SET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
modèle - pince terminale
hauteur - 76 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786205080
Réf. Sonepar
08173620508
Réf. Fournisseur
2000773
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
40 mm
modèle
pince terminale
hauteur
76 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Oui
hauteur possible du cadre
34...50 mm
profondeur
67.5 mm
Kit FlexClamp à utiliser avec le S Dome sur tôle trapézoïdale. Description: 34 - 50 mm. Matériau: aluminium EN AW 6063 T66 / A2