![K2 SYSTEMS - CrossRail 36: 4.80 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2004412-MD01.jpg?ts=1710900268507)
K2 SYSTEMS - CrossRail 36: 4.80 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 39.5 mm
hauteur - 36 mm
longueur - 4.8 m
matériau - aluminium
couple résistant Wy - 3970 mm³
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786215508
Réf. Sonepar
08173621550
Réf. Fournisseur
2004412
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
39.5 mm
hauteur
36 mm
longueur
4.8 m
matériau
aluminium
couple résistant Wy
3970 mm³
moment de résistance Wx
2400 mm³
canal de câble optionnel
Oui
poids
0.963 kg/m
avec canal de câble
Non
Rail de montage K2 longueur 4,80 m. Rail pour projet spécifique. Compatible avec étriers OneMid et OneEnd. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66