![K2 SYSTEMS - CROCHET DE FIXATION POUR TUILE PLATE 6X40/H33MM M10 A2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/1000214-MD01.jpg?ts=1715033034700)
K2 SYSTEMS - CROCHET DE FIXATION POUR TUILE PLATE 6X40/H33MM M10 A2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
convient pour un montage sur toit incliné - Oui
convient pour un montage sur toit plat - Non
convient pour un montage intégré au toit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786200344
Réf. Sonepar
08173620034
Réf. Fournisseur
1000214
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
autre
convient pour un montage sur toit incliné
Oui
convient pour un montage sur toit plat
Non
convient pour un montage intégré au toit
Non
perforation du toit nécessaire
Oui
convient pour un montage en élément de façade
Non
convient pour un montage en surplomb/ombrelle
Non
largeur plaque de montage
40 mm
longueur plaque de montage
50 mm
hauteur de la plaque de montage
6 mm
avec cadre/support de montage
Oui
convient pour montage en terrain dégagé
Non
ajustable
Non
toiture
tuile plate
avec matériau de fixation
Non
ancrage
visser
largeur du crochet
40 mm
épaisseur de matériau crochet
6 mm
convient pour un montage en façade
Non
Crochets de toit pour couverture en tuiles plates. Etrier avec trou oblong pour le montage de SolidRails avec vis à tête marteau et écrou M10. Plaque de base: 40x50 mm, Hauteur sous bras: 33 mm, Hauteur du bras: 62 mm, Hauteur totale: 122