![K2 SYSTEMS - BlackCover SingleRail 36](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003523-MD01.jpg?ts=1710900294535)
K2 SYSTEMS - BlackCover SingleRail 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 42.2 mm
modèle - capot final
hauteur - 38.9 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4251786214723
Réf. Sonepar
08173621472
Réf. Fournisseur
2003523
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
42.2 mm
modèle
capot final
hauteur
38.9 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
autre
avec matériau de fixation
Oui
profondeur
150 mm
K2 BlackCover pour le recouvrement noir des extrémités des rails du K2 SingleRail 36 et du K2 SingleRail 36 light. Longueur du couvercle : 150 mm. Matériau : PA 6 GF15