![K2 SYSTEMS - BASICRAIL 22/105: 3,30 M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/8173/2003239-MD01.jpg?ts=1715033029891)
K2 SYSTEMS - BASICRAIL 22/105: 3,30 M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 63 mm
hauteur - 22.5 mm
traitement de la surface - autre
longueur - 3.3 m
matériau - aluminium
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786213900
Réf. Sonepar
08173621390
Réf. Fournisseur
2003239
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
63 mm
hauteur
22.5 mm
traitement de la surface
autre
longueur
3.3 m
matériau
aluminium
couple résistant Wy
2460 mm³
moment de résistance Wx
1080 mm³
canal de câble optionnel
Non
poids
0.64 kg/m
avec canal de câble
Non
Rail de montage K2 longueur 3,30m. Pour toitures à tôle trapézoïdale, fixation directement dans la couverture via les BasicClip (1001164) Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66