K2 SYSTEMS - ADAPTATEUR ALUMINIUM, M12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
modèle - connecteur
hauteur - 5 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4251786209507
Réf. Sonepar
08173620950
Réf. Fournisseur
2002545
Réf. Commerciale
K2 SYSTEMS
largeur
40 mm
modèle
connecteur
hauteur
5 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
aluminium
avec matériau de fixation
Non
profondeur
90 mm
Adaptateur pour Vis à double filetage K2 et Fixation de panneaux solaires M12. 40x90 mm. Matériau: aluminum