![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/354/jvd_8111400_PHOTODIS_fr_FR.jpg?ts=1710900211132)
Jvd - Sèche-Mains ZEPHYR noir
![JVD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00354.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'actionnement - électronique de rapprochement
indice de protection (IP) - IP23
protection contre le vandalisme - Oui
débit d'air - 190 m³/h
avec parfum d'ambiance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120014004
Réf. Sonepar
00354001400
Réf. Fournisseur
8111400
Réf. Commerciale
Jvd
type d'actionnement
électronique de rapprochement
indice de protection (IP)
IP23
protection contre le vandalisme
Oui
débit d'air
190 m³/h
avec parfum d'ambiance
Non
avec fiche
Oui
tension
220...240 V
fréquence
50 Hz
classe de protection
II
largeur
210 mm
hauteur
243 mm
profondeur
195 mm
poids
1.76 kg
bruit de fonctionnement
69 dB
Sèche-Mains ZEPHYR noir automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Personnalisable aux noms des clientsRapport qualité / prixAnti-vandalisme6 Couleurs au choix