![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/354/jvd_811292_PHOTODIS_fr_FR.jpg?ts=1710900188958)
Jvd - Sèche-Mains TORNADE chromé brillant
![JVD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00354.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - chrome
type d'actionnement - électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps - autre
indice de protection (IP) - IP23
protection contre le vandalisme - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120002926
Réf. Sonepar
00354000292
Réf. Fournisseur
811292
Réf. Commerciale
Jvd
couleur
chrome
type d'actionnement
électronique de rapprochement
matériau du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
IP23
protection contre le vandalisme
Oui
classe de protection
II
débit d'air
300 m³/h
avec parfum d'ambiance
Non
avec fiche
Oui
tension
220...240 V
fréquence
50 Hz
largeur
265 mm
hauteur
302 mm
profondeur
140 mm
poids
3.06 kg
bruit de fonctionnement
70 dB
Sèche-Mains TORNADE chromé brillant à air chaud. Adapté aux fréquentations intensives avec un moteur à induction, anti-vandalisme (IK 10) et silencieux (70 dB). Garantie 3 ans.
Les Atouts de l'article:
Air chaudAdapté à des fréquentations intensivesSilencieux (70 dB)Remplacement facile d’un sèche-mains existant