![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/354/8_11_614.jpg?ts=1714082926134)
Jvd - Seche-Mains HURRICANE blanc
![JVD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00354.gif?ts=1646344049395&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'actionnement - électronique de rapprochement
indice de protection (IP) - IP21
classe de protection - I
débit d'air - 360 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3324120006146
Réf. Sonepar
00354000614
Réf. Fournisseur
811614
Réf. Commerciale
Jvd
couleur
blanc
type d'actionnement
électronique de rapprochement
indice de protection (IP)
IP21
classe de protection
I
débit d'air
360 m³/h
largeur
200 mm
hauteur
280 mm
profondeur
180 mm
Sèche-Mains HURRICANE blanc automatique à air pulsé équipé d’une résistance chauffante et d’un capot en acier.