Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Jvd - Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés

JVD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • type d'actionnement - électronique de rapprochement

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • débit d'air - 190 m³/h

  • avec parfum d'ambiance - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3324120018057

Réf. Sonepar

00354001805

Réf. Fournisseur

8111805

Réf. Commerciale

Jvd

couleur

blanc

type d'actionnement

électronique de rapprochement

matériau du boîtier/corps

plastique

débit d'air

190 m³/h

avec parfum d'ambiance

Non

tension

220...240 V

fréquence

50 Hz

protection contre le vandalisme

Oui

largeur

215 mm

hauteur

243 mm

profondeur

195 mm

poids

1.76 kg

bruit de fonctionnement

69 dB

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Fabriqué à base de matériaux biosourcés Personnalisable aux noms des clientsRapport qualité / prixAnti-vandalisme