Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Jvd - Sèche-cheveux Elegance 1400W

JVD

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3324120021835

Réf. Sonepar

00354000136

Réf. Fournisseur

8222183

Réf. Commerciale

Jvd

Retrouvez l'expérience d'un salon de coiffure grâce au sèche-cheveuxElegance conçu en partenariat avec Velecta® Paris et fabriqué en FR.

Les Atouts de l'article:

Conçu pour les coiffeurs en partenariat avec Velecta® Paris ​100% Made in France, de la conception à la fabrication jusqu'au conditionnement du produit​Écologique 1400W uniquement avec les mêmes performances que 2000 W