![Jung - Touche 4 voies transparente - A 500](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/749/JUNG_A404TSANWW14.jpg?ts=1704847663912)
Jung - Touche 4 voies transparente - A 500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
modèle - bouton d'une pièce
utilisation - bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent) - 9016
impression/marquage - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377085930
Réf. Sonepar
00749002590
Réf. Fournisseur
A404TSANWW14
Réf. Commerciale
Jung
couleur
blanc
modèle
bouton d'une pièce
utilisation
bouton à contact maintenu
numéro RAL (équivalent)
9016
impression/marquage
sans
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
sylbole scannable / sans obstacle
Non
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
autre
qualité du matériau
thermoplastique
matériau
plastique
type de fixation
à clipser
sans halogène
Oui
hauteur
55 mm
largeur
55 mm
Kit enjoliveur de touche complet 4 voies transparente pour platine F40 KNX, KNX RF - Série A 500