![Jung - Mecanisme prise Franco-belge a griffes 2 poles + terre 16 amperes](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/749/JUNG_1521FEINS_800x800.jpg?ts=1706241759093)
Jung - Mecanisme prise Franco-belge a griffes 2 poles + terre 16 amperes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
mode de pose - encastré
couleur - autre
modèle - broche de contact de protection
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377055810
Réf. Sonepar
00749000999
Réf. Fournisseur
1521FEINS
Réf. Commerciale
Jung
nombre d'unités
1
mode de pose
encastré
couleur
autre
modèle
broche de contact de protection
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
verrouillable
Non
avec volet de protection
Non
type de connexion
borne à vis
traitement de la surface
autre
avec voyant indicateur
Non
avec eclips / protection enfant
Non
fréquence
50...60 Hz
Avec dispositif on/off
Non
contact de protection (terre)
Oui
porte-étiquette
Non
mécanisme d'éjection
Non
qualité du matériau
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
matériau
plastique
type de fixation
fixation à griffes/vis
impression/marquage
sans
transparent
Non
finition de la surface
mat
avec microfusible
Non
repiquage possible
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
nombre de prises commutables
0
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
broche de mise la terre de sécurité
Oui
traitement antibactérien
Non
Mécanisme prise système Franco-belge sans griffes de fixation, 2 pôles + terre 16 ampères 250 V