![Jung - Cadre 4 postes - LS 990 Metal Inox](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/749/JUNG_ES2984_800x800.jpg?ts=1706241779584)
Jung - Cadre 4 postes - LS 990 Metal Inox
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - acier inoxydable
nombre d'unités - 4
porte-étiquette - Non
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377749306
Réf. Sonepar
00749011698
Réf. Fournisseur
ES2984
Réf. Commerciale
Jung
couleur
acier inoxydable
nombre d'unités
4
porte-étiquette
Non
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
métal
type de fixation
autre
numéro RAL (équivalent)
0
indice de protection (IP)
IP44
transparent
Non
finition de la surface
mat
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
0
traitement antibactérien
Non
qualité du matériau
acier inoxydable
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
largeur
81 mm
sans halogène
Oui
hauteur
294 mm
profondeur
11 mm
Cadre de finition 4 postes pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable - Série LS 990 Métal Inox