Jung - Cadre 1 poste - LS 990 Chrome
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - chrome
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377022232
Réf. Sonepar
00749011934
Réf. Fournisseur
GCR2981
Réf. Commerciale
Jung
couleur
chrome
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
métal
type de fixation
autre
qualité du matériau
autre
numéro RAL (équivalent)
0
indice de protection (IP)
IP44
transparent
Non
finition de la surface
brillant
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
montage encastré
Oui
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
avec grille de montage
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs
0
traitement antibactérien
Non
avec volet de protection
Non
traitement de la surface
autre
hauteur d'encastrement
70 mm
largeur d'encastrement
70 mm
largeur
81 mm
sans halogène
Oui
hauteur
81 mm
profondeur
11 mm
Cadre de finition 1 poste pour montage horizontal et vertical pour appareillage encastrable - Série LS 990 Chrome