![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4614/151419_photohd_HRC-Premiumplus-2S_-1-.jpg?ts=1704849696638)
Intuis Thermodynamique - PAC Air-Eau HRC7020kW -3 tri + Pilote PREMIUM+ 2S + Cuve ECS 170L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 50 Hz
tension de raccordement - 360...440 V
COPd à Tj=+7°C - 5.81
montage appareil - montage à l’extérieur
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 10.9 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134612094946
Réf. Sonepar
04614209494
Réf. Fournisseur
151419
Réf. Commerciale
Intuis Thermodynamique
fréquence
50 Hz
tension de raccordement
360...440 V
COPd à Tj=+7°C
5.81
montage appareil
montage à l’extérieur
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
10.9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.6
HRC70 20kW triphasé PREMIUM+ 2S/170L - PAC air/eau, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC, pilote double Service, ballon ECS 170L déporté, appoint élec intégré, appoint chaudière possible, ballon de découplage 38L intégré
Les Atouts de l'article:
HRC70 20kW triphasé PREMIUM+ 2S/170L - PAC air/eau, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC, pilote double Service, ballon ECS 170L déporté, appoint élec intégré, appoint chaudière possible, ballon de découplage 38L intégré
Les Atouts de la gamme:
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire*. Pilote hydro-électronique autonome, compact et complet pour une installation facilitée et un fonctionnement optimisé. Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation de fluide
« Solution double service, clef en main,chauffage et ECS déportée pour plusde modularité. »
Conception
- Conception, développement et fabrication en France, le savoirfaire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
- Pilote à double circulateurs intégrés pour assurer chauffage et ECS déportée, praticité et modularité dans l'installation.
- S'adapte parfaitement à une installation existente et peut se raccorder à une chaudière en place et rôle d'appoint.
- Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation de fluide.
- Répond à tous les besoins de chauffage et d’ECS déportée.
Destination
- Pour la maison de maître, récente, neuve RE2020, rénovation ainsi que le tertiaire et les applications industrielles.
- Convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant, radiateurs basse température) ou radiateurs haute température en rénovation.
- S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière et ne nécessite pas le remplacement des radiateurs haute température en place.
Performances
- Haute Température jusqu’à 70°C, même les jours de grands froids grâce au fluide R290, assure le chauffage dans toutes les configurations et les cycles antilégionellose sans appoint pour la production d’ECS.
- Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance (2 niveaux de puissance pour le 20kW).
- Puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande.
- Gamme de puissance de 17kW monophasée et triphasée et jusqu’à 25kW en triphasée.
- COP normatif jusqu’à 4,6.
- COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économies sur le chauffage.
- Fonctionne en thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur.
Confort & durabilité
- Silencieuse, grâce à une conception minutieuse.
- Évolutif aux besoins pour couvrir plusieurs circuits.
- Pilotage à distance avec la connectivité (en option).
- Appoint électrique 6kW étagé intégré (2, 4 et 6kW) mono ou tri.
- Construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement
et fiabilité des organes électriques et électroniques.
Environnement
- Fluide R290 scellé dans l’unité extérieure, non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit, conformité à la F-GAS, technologie brevetée intuis.
Quelques mots du fabricant :
Solution double service, clef en main, chauffage et ECS déportée pour plus de modularité.