![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4614/151447_photohd_HRC-20-intuis_-1-.jpg?ts=1704850026017)
Intuis Thermodynamique - PAC Air-Eau HRC7020kW -3 tri + Pilote DS170 D + Ballon decouplage 40L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 0.9 kg
fréquence - 50 Hz
tension de raccordement - 360...440 V
température max. de départ chauffage - 80 °C
taux de modulation - 0...0 %
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3134612084329
Réf. Sonepar
04614208432
Réf. Fournisseur
151447
Réf. Commerciale
Intuis Thermodynamique
quantité de remplissage de réfrigérant
0.9 kg
fréquence
50 Hz
tension de raccordement
360...440 V
température max. de départ chauffage
80 °C
taux de modulation
0...0 %
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
2.5 bar
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
AC
régulation du régime, pompe (pompe système)
incorporé
type de régulation du régime (pompe système)
étagé
limitation de la consommation électrique maximale
40 A
COPd à Tj=+7°C
5.81
montage appareil
montage à l’extérieur
fusible (lent)
16 A
débit nominal système émetteur
0.556 l/s
pression de service max. système émetteur
2.5 bar
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
10.9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.6
type d'optimisation
capteur d'intérieur
type de réglage
régulation selon conditions atmosphériques
HRC70 20 tri DS170D/40 - PAC air/eau 20 triphasé,
Les Atouts de l'article:
HRC70 20 tri DS170D/40 - PAC air/eau 20 triphasé, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC + pilote Double Service avec ballon ECS 170L intégré, option 2è circuit chauffage, appoint élec, vase d'expansion + ballon de découplage 40L associé
Les Atouts de la gamme:
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire*. Pilote hydro-électronique autonome, compact et complet pour une installation facilitée et un fonctionnement optimisé. Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation de fluide
CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER.
LA SOLUTION IDEALE POUR REMPLACER UNE CHAUDIERE FIOUL. LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.
UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN. -
- PAC monobloc disponible en taille 17, 20, 25, 32 et 40 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle),
- différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré,
- convient à tous les projets immobiliers
- idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
- convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs),
- possibilité d’installation en cascade pour atteindre jusqu’à 96 kW.
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande (à partir du modèle 17),
- capable d’assurer la production d’ECS sans appoint même en plein hiver,
- COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économie sur le chauffage,
- silencieuse.
CONCEPTION :
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement (à partir du modèle 17), conception robuste et fiable des organes électriques et électroniques,
- pompe à chaleur monobloc haute température associée à son pilote hydraulique multifonctions,
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, aucun impact sur l’effet de serre
- technologie brevetée intuis,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…).
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique
- des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant,
- kit de raccordement hydraulique fourni,
- raccordement électrique simple et intuitif.
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.
Quelques mots du fabricant :
Tout en 1, chauffage et ECS intégrée dans le pilote pour compacité, praticité et élégance