![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4614/151413_photohd_HRC-Premiumplus-2S_-1-.jpg?ts=1704850031337)
Intuis Thermodynamique - PAC Air-Eau HRC70 17kW -3 tri + Pilote PREMIUM+ 2S + Cuve ECS 170L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réglage - régulation selon conditions atmosphériques
fréquence - 50 Hz
tension de raccordement - 360...440 V
température max. de départ chauffage - 70 °C
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal - 2.5 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134612094939
Réf. Sonepar
04614209493
Réf. Fournisseur
151413
Réf. Commerciale
Intuis Thermodynamique
type de réglage
régulation selon conditions atmosphériques
fréquence
50 Hz
tension de raccordement
360...440 V
température max. de départ chauffage
70 °C
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
2.5 bar
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
AC
régulation du régime, pompe (pompe système)
incorporé
COPd à Tj=+7°C
6.12
diamètre de filetage chauffage central
1 pouce externe
montage appareil
montage à l’extérieur
pression de service max. système émetteur
2.5 bar
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
7.9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.9
type d'optimisation
capteur d'intérieur
HRC70 17kW triphasé PREMIUM+ 2S/170L - PAC air/eau, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC, pilote double Service, ballon ECS 170L déporté, appoint élec intégré, appoint chaudière possible, ballon de découplage 38L intégré
Les Atouts de l'article:
HRC70 17kW triphasé PREMIUM+ 2S/170L - PAC air/eau, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC, pilote double Service, ballon ECS 170L déporté, appoint élec intégré, appoint chaudière possible, ballon de découplage 38L intégré
Les Atouts de la gamme:
Conception, développement et fabrication en France, le savoir-faire français allié à des usines implantées sur notre territoire*. Pilote hydro-électronique autonome, compact et complet pour une installation facilitée et un fonctionnement optimisé. Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation de fluide
« Solution double service, clef en main,chauffage et ECS déportée pour plusde modularité. »
Conception
- Conception, développement et fabrication en France, le savoirfaire français allié à des usines implantées sur notre territoire.
- Pilote à double circulateurs intégrés pour assurer chauffage et ECS déportée, praticité et modularité dans l'installation.
- S'adapte parfaitement à une installation existente et peut se raccorder à une chaudière en place et rôle d'appoint.
- Monobloc pour une installation facilitée, une simple liaison hydraulique relie la PAC à son pilote, pas de manipulation de fluide.
- Répond à tous les besoins de chauffage et d’ECS déportée.
Destination
- Pour la maison de maître, récente, neuve RE2020, rénovation ainsi que le tertiaire et les applications industrielles.
- Convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant, radiateurs basse température) ou radiateurs haute température en rénovation.
- S'installe en remplacement ou en accompagnement d'une ancienne chaudière et ne nécessite pas le remplacement des radiateurs haute température en place.
Performances
- Haute Température jusqu’à 70°C, même les jours de grands froids grâce au fluide R290, assure le chauffage dans toutes les configurations et les cycles antilégionellose sans appoint pour la production d’ECS.
- Haut Rapport de Compression pour 3 niveaux de puissance (2 niveaux de puissance pour le 20kW).
- Puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande.
- Gamme de puissance de 17kW monophasée et triphasée et jusqu’à 25kW en triphasée.
- COP normatif jusqu’à 4,6.
- COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économies sur le chauffage.
- Fonctionne en thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur.
Confort & durabilité
- Silencieuse, grâce à une conception minutieuse.
- Évolutif aux besoins pour couvrir plusieurs circuits.
- Pilotage à distance avec la connectivité (en option).
- Appoint électrique 6kW étagé intégré (2, 4 et 6kW) mono ou tri.
- Construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement
et fiabilité des organes électriques et électroniques.
Environnement
- Fluide R290 scellé dans l’unité extérieure, non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit, conformité à la F-GAS, technologie brevetée intuis.
Quelques mots du fabricant :
Solution double service, clef en main, chauffage et ECS déportée pour plus de modularité.