![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4614/155019_photohd_HTi-8-orium-intuis_-1-.jpg?ts=1704849995069)
Intuis Thermodynamique - HTi70 8 mono Orium - PAC air-eau 8 mono + pilote Orium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard - 190 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides - 141 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes - 279 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard - 154 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides - 115 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134612093154
Réf. Sonepar
04614209315
Réf. Fournisseur
155019
Réf. Commerciale
Intuis Thermodynamique
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
190 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
141 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
279 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
154 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
115 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
231 %
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+++
HTi70 8 mono Orium - PAC air/eau 8 monophasé, ultramodulante de 15 à 100%, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Orium, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion
Les Atouts de l'article:
HTi70 8 mono Orium - PAC air/eau 8 monophasé, ultramodulante de 15 à 100%, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Orium, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion
Les Atouts de la gamme:
Haute température, eau de chauffage jusqu'à 70°C Très large modulation de puissance de 15% à 100% Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue
POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC).
UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES.
LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.
UNE GAMME COMPACTE ET MULTIFONCTIONS OFFRANT CONFORT ET REPONDANT A CHAQUE BESOIN :
- PAC monobloc disponible en taille 6 kW monophasée et 8 kW, monophasée ou triphasée,
- Pilote Orium multifonctions pour assurer le chauffage, le rafraîchissement (kit optionnel), et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté,
- convient aux projets en maison individuelle récente, RE2020 et rénovation
- convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher ou plafond chauffant/rafraîchissant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température.
- S’installe en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,
- capable d’assurer la production d’ECS sans appoint,
- silencieuse.
CONCEPTION :
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit – technologie brevetée intuis,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…),
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
- des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations,
- pompe à chaleur livrée avec des sangles de transport prémontées,
Quelques mots du fabricant :
UNE GAMME DE 6 À 14 kW, avec pilote Compact et complet pour gérer les installations simples