![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4614/155027_photohd_HTi-11-primo_-1-.jpg?ts=1704849696552)
Intuis Thermodynamique - HTi70 11 mono Primo - PAC air-eau 11 mono + pilote Primo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 0.9 kg
fréquence - 50 Hz
température max. de départ chauffage - 70 °C
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal - 2.5 bar
type de pompe (pompe système) - standard
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134612088136
Réf. Sonepar
04614208813
Réf. Fournisseur
155027
Réf. Commerciale
Intuis Thermodynamique
quantité de remplissage de réfrigérant
0.9 kg
fréquence
50 Hz
température max. de départ chauffage
70 °C
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
2.5 bar
type de pompe (pompe système)
standard
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
AC
régulation du régime, pompe (pompe système)
incorporé
type de régulation du régime (pompe système)
étagé
limitation de la consommation électrique maximale
15 A
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
186 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
137 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
269 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
144 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
106 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
217 %
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
COPd à Tj=+7°C
6.9
diamètre de filetage chauffage central
autre
montage appareil
montage à l’extérieur
fusible (lent)
32 A
débit nominal système émetteur
0.292 l/s
pression de service max. système émetteur
3 bar
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
8.95 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
5
type d'optimisation
capteur d'intérieur
type de réglage
marche-arrêt
HTi70 11 mono Primo - PAC air/eau 11 monophasé, ultramodulante de 15 à 100%, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Primo, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion
Les Atouts de l'article:
HTi70 11 mono Primo - PAC air/eau 11 monophasé, ultramodulante de 15 à 100%, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Primo, 1 circuit chauffage, préraccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion
Les Atouts de la gamme:
Haute température, eau de chauffage jusqu'à 70°C Très large modulation de puissance de 15% à 100% Augmentation de la puissance de chauffage à mesure que la température d'air diminue POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, A TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, AU R290 (SANS HFC).UNE TRES LARGE MODULATION DE PUISSANCE, DE 15% A 100% POUR ADAPTER AU PLUS JUSTE LA PUISSANCE AU BESOIN ET AUX CONDITIONS EXTERIEURES.LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN :- PAC monobloc disponible en taille 6, 8, 11 et 14 kW, monophasé ou triphasé selon modèle,- différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré,- convient aux projets en maison individuelle ou logement collectif,- idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,- convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs) ou radiateurs haute température.HAUTES PERFORMANCES :- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,- ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,- capable d’assurer la production d’ECS sans appoint,- silencieuse.CONCEPTION :- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit – technologie brevetée Auer,- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…),- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.FACILITE D’INSTALLATION :- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,- des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations,- pompe à chaleur livrée avec des sangles de transport prémontées,- pompe à chaleur livrée de série avec pieds réglables,- kit de raccordement hydraulique fourni.GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.
Quelques mots du fabricant :
UNE GAMME DE 6 À 14 kW, avec pilote Compact et complet pour gérer les installations simples