![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4614/155028_photohd_Hybride-gaz-11-intuis_-1-.jpg?ts=1704850004296)
Intuis Thermodynamique - HTi70 11 mono Hybride Gaz - PAC air-eau 11 mono + pilote Hybride gaz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard - 191 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides - 149 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes - 276 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard - 153 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides - 121 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134612091341
Réf. Sonepar
04614209134
Réf. Fournisseur
155028
Réf. Commerciale
Intuis Thermodynamique
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
191 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
149 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
276 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
153 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
121 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
223 %
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
HTi70 11 mono Hybride Gaz - PAC air/eau 11 monophasé, monobloc (liaison hydraulique), haute température 70°C, R290 sans HFC - pilote Hybride gaz avec chaudière gaz condensation de 18kW intégrée, raccordement cheminée ou ventouse
Les Atouts de l'article:
HTi70 11 mono Hybride Gaz - PAC air/eau 11 monophasé, monobloc (liaison hydraulique), haute température 70°C, R290 sans HFC - pilote Hybride gaz avec chaudière gaz condensation de 18kW intégrée, raccordement cheminée ou ventouse
Les Atouts de la gamme:
COP ELEVE, AU R290 (SANS HFC).
CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER.
LA SOLUTION IDEALE, ECONOMIQUE ET SANS COMPROMIS SUR LE CONFORT EN REMPLACEMENT D’UNE CHAUDIERE GAZ VIEILLISSANTE, SANS CHANGER D’ENERGIE.
LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE.
UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR AVEC UN PILOTE HYDRO-ELECTRONIQUE COMPRENANT UNE CHAUDIERE INTEGREE .
- PAC monobloc disponible en taille 5 kW, 7 kW et 11 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle),
- un pilote hydro-électronique multifonctions pour assurer le chauffage pour un circuit et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté,
- idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- modèle 11 avec ultra-modulation de la puissance de 15% à 100% : en mi-saison adapte sa puissance et sa température de façon optimale, en plein hiver délivre sa pleine puissance à haute température pour assurer le confort,
- la puissance de la pompe à chaleur permet de couvrir seule une grande partie des besoins de chauffage avec un très bon COP au cours de l’année. Lorsqu’il fait très froid, là où les autres pompes à chaleur hybrides s’arrêtent, les PAC Auer continuent de fonctionner à haute température, la chaudière n’assure que le complément de puissance.
- une solution pompe à chaleur avec la sécurité d’une deuxième énergie.
CONCEPTION :
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, impact sur l’effet de serre drastiquement réduit – technologie brevetée Auer,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…),
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion.
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
- un pilote pré-équipé pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant,
- kit de raccordement hydraulique fourni,
- raccordement électrique simple et intuitif.
- compatible avec un ballon préparateur d’ECS, fourniture de l’ECS toute l’année par la pompe à chaleur.
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.
Quelques mots du fabricant :
POMPE A CHALEUR HYBRIDE GAZ AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C