![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4614/mc_hrc70_premium_plus_photohd_HRC-Premiumplus-intuis_-1-.jpg?ts=1704849974337)
Intuis Thermodynamique - HRC70 20 tri Premium+ - PAC air-eau 20 tri + pilote Premium+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
quantité de remplissage de réfrigérant - 0.9 kg
fréquence - 50 Hz
température max. de départ chauffage - 70 °C
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal - 2.5 bar
type de pompe (pompe système) - économe en énergie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134612084312
Réf. Sonepar
04614208431
Réf. Fournisseur
151446
Réf. Commerciale
Intuis Thermodynamique
quantité de remplissage de réfrigérant
0.9 kg
fréquence
50 Hz
température max. de départ chauffage
70 °C
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal
2.5 bar
type de pompe (pompe système)
économe en énergie
type d'alimentation de la pompe (pompe système)
AC
régulation du régime, pompe (pompe système)
incorporé
type de régulation du régime (pompe système)
étagé
limitation de la consommation électrique maximale
40 A
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
164 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
133 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
199 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
129 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
102 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
169 %
classe d'efficience énergétique de chauffage
A++
COPd à Tj=+7°C
5.81
diamètre de filetage chauffage central
1 pouce externe
montage appareil
montage à l’extérieur
fusible (lent)
16 A
débit nominal système émetteur
0.556 l/s
pression de service max. système émetteur
3.1 bar
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
10.9 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
4.6
type d'optimisation
thermostat d'ambiance
type de réglage
régulation selon conditions atmosphériques
HRC70 20 tri Premium+ - PAC air/eau 20 triphasé, monobloc (liaison hydraulique), haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Premium+, 1 circuit chauffage option 2è circuit chauffage ou ECS, appoint élec, préraccordement appoint chaudière
Les Atouts de l'article:
HRC70 20 tri Premium+ - PAC air/eau 20 triphasé, monobloc (liaison hydraulique), haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Premium+, 1 circuit chauffage option 2è circuit chauffage ou ECS, appoint élec, préraccordement appoint chaudière
Les Atouts de la gamme:
CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER.
LA SOLUTION IDEALE POUR REMPLACER UNE CHAUDIERE FIOUL. LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT.
UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN. -
- PAC monobloc disponible en taille 17 kW, 20 kW, 25 kW, 32 kW et 40 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle),
- différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré,
- convient à tous les projets en maison individuelle, logement collectif, tertiaire, applications industrielles,
- idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température,
- convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs),
- possibilité d’installation en cascade pour atteindre jusqu’à 96 kW.
HAUTES PERFORMANCES :
- fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur,
- capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids,
- puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande (à partir du modèle 17),
- capable d’assurer la production d’ECS sans appoint même en plein hiver,
- COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économie sur le chauffage,
- silencieuse.
CONCEPTION :
- construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement (à partir du modèle 17), conception robuste et fiable des organes électriques et électroniques,
- pompe à chaleur monobloc haute température associée à son pilote hydraulique multifonctions,
- pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, aucun impact sur l’effet de serre
- technologie brevetée intuis,
- sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…).
FACILITE D’INSTALLATION :
- pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz,
- pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser,
- des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant,
- kit de raccordement hydraulique fourni,
- raccordement électrique simple et intuitif.
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.
Quelques mots du fabricant :
POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, COP ELEVE, AU R290 (SANS HFC).