Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Intuis Thermodynamique - HRC70 17 tri Premium+ - PAC air-eau 17 tri + pilote Premium+

Intuis Thermodynamique - HRC70 17 tri Premium+ - PAC air-eau 17 tri + pilote Premium+

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • quantité de remplissage de réfrigérant - 0.9 kg

  • fréquence - 50 Hz

  • température max. de départ chauffage - 70 °C

  • pression externe disponible avec pompe système au débit nominal - 2.5 bar

  • type de pompe (pompe système) - économe en énergie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134612084275

Réf. Sonepar

04614208427

Réf. Fournisseur

151436

Réf. Commerciale

Intuis Thermodynamique

quantité de remplissage de réfrigérant

0.9 kg

fréquence

50 Hz

température max. de départ chauffage

70 °C

pression externe disponible avec pompe système au débit nominal

2.5 bar

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

type d'alimentation de la pompe (pompe système)

AC

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

type de régulation du régime (pompe système)

étagé

limitation de la consommation électrique maximale

40 A

température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard

165 %

température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides

133 %

température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes

217 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard

125 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides

99 %

température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes

176 %

classe d'efficience énergétique de chauffage

A++

COPd à Tj=+7°C

6.12

diamètre de filetage chauffage central

1 pouce externe

montage appareil

montage à l’extérieur

fusible (lent)

16 A

débit nominal système émetteur

0.556 l/s

pression de service max. système émetteur

3.1 bar

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

7.9 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.9

type d'optimisation

thermostat d'ambiance

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

HRC70 17 tri Premium+ - PAC air/eau 17 triphasé, monobloc (liaison hydraulique), haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Premium+, 1 circuit chauffage option 2è circuit chauffage ou ECS, appoint élec, préraccordement appoint chaudière

Les Atouts de l'article:

HRC70 17 tri Premium+ - PAC air/eau 17 triphasé, monobloc (liaison hydraulique), haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Premium+, 1 circuit chauffage option 2è circuit chauffage ou ECS, appoint élec, préraccordement appoint chaudière

Les Atouts de la gamme:

CHAUFFE SEULE ET CONFORTABLEMENT LA MAISON TOUT L’HIVER. 

LA SOLUTION IDEALE POUR REMPLACER UNE CHAUDIERE FIOUL. LA HAUTE TEMPERATURE POUR UNE EAU DE CHAUFFAGE JUSQU’A 70°C ET LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE SANS APPOINT. 

UNE GAMME COMPLETE DE POMPES A CHALEUR ET DE PILOTES HYDRO-ELECTRONIQUES ADAPTES A CHAQUE CONFIGURATION ET CHAQUE BESOIN. - 

  • PAC monobloc disponible en taille 17 kW, 20 kW, 25 kW, 32 kW et 40 kW (monophasé et / ou triphasé selon modèle), 
  • différents modèles de pilotes hydro-électroniques multifonctions pour assurer le chauffage pour un ou deux circuits et la production d’eau chaude sanitaire avec ballon déporté ou intégré, 
  • convient à tous les projets en maison individuelle, logement collectif, tertiaire, applications industrielles, 
  • idéale pour la rénovation en remplacement d’une ancienne chaudière, ne nécessitant pas d’intervention sur le circuit de radiateurs à haute température, 
  • convient parfaitement à un projet neuf avec un chauffage à basse température (plancher chauffant, radiateurs basse température, ventilo-convecteurs), 
  • possibilité d’installation en cascade pour atteindre jusqu’à 96 kW. 

HAUTES PERFORMANCES :

  • fonctionnement thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur, 
  • capable d’alimenter un chauffage central jusqu’à 70°C même les jours de grands froids, 
  • puissance modulaire : combinaison innovante de 2 compresseurs à haut rendement pour toujours ajuster l’offre à la demande (à partir du modèle 17), 
  • capable d’assurer la production d’ECS sans appoint même en plein hiver, 
  • COP exceptionnel permettant jusqu’à 80% d’économie sur le chauffage, 
  • silencieuse. 

CONCEPTION :

  • construction robuste avec une structure en panneaux acier anticorrosion et protection anti-UV, échangeur tout inox, évaporateur avec traitement anticorrosion, compresseur scroll haut rendement (à partir du modèle 17), conception robuste et fiable des organes électriques et électroniques, 
  • pompe à chaleur monobloc haute température associée à son pilote hydraulique multifonctions, 
  • pompe à chaleur fonctionnant au R290, fluide non fluoré, aucun impact sur l’effet de serre 
  • technologie brevetée intuis, 
  • sans HFC : pas de contraintes liées à ces fluides (installation, maintenance…). 

FACILITE D’INSTALLATION :

  • pompe à chaleur monobloc : un simple raccordement hydraulique entre l’unité extérieure et le pilote, pas de liaison gaz, 
  • pas d’intervention sur le circuit frigorifique : pas besoin d’être frigoriste pour la poser, 
  • des pilotes pré-équipés pour répondre à toutes les configurations prêts à raccorder au circuit de chauffage existant, 
  • kit de raccordement hydraulique fourni, 
  • raccordement électrique simple et intuitif. 

GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans compresseurs sous conditions.



Quelques mots du fabricant :

POMPE A CHALEUR AIR/EAU MONOBLOC HAUTE TEMPERATURE 70°C, COP ELEVE, AU R290 (SANS HFC).