![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/4614/353211_photohd_EDEL-150-AIR-intuis_-1-.jpg?ts=1704850003965)
Intuis Thermodynamique - EDEL 150 air - CET sur air 150L mural monobloc R290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité nominale - 150 l
température max. de l'eau - 55 °C
source de chaleur - air extérieur
tension de raccordement - 230 V
profil de soutirage - M
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3134610016506
Réf. Sonepar
04614001650
Réf. Fournisseur
353211
Réf. Commerciale
Intuis Thermodynamique
capacité nominale
150 l
température max. de l'eau
55 °C
source de chaleur
air extérieur
tension de raccordement
230 V
profil de soutirage
M
type de thermostat
électronique
charge en fluide réfrigérant
100 g
indice de puissance selon EN 16147 (7°)
2.5
indice de puissance selon EN 16147 (15°)
2.89
protection de l'anode
magnésium
consommation d'énergie en veille selon EN 16147
0.017 kW
classe d'efficacité énergétique (20 °C)
A+
temps de chauffe de 10 à 65 °C
577 min
classe de protection
I
largeur
520 mm
hauteur
1660 mm
profondeur
520 mm
poids
57.5 kg
puissance absorbée
0.4 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint
1000 kW
EDEL 150 air - chauffe-eau thermodynamique sur air, 150L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou air extérieur par ventouse Ø 80/125 mm, appoint électrique 1 kW intégré
Les Atouts de l'article:
EDEL 150 air - chauffe-eau thermodynamique sur air, 150L, mural, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou air extérieur par ventouse Ø 80/125 mm, appoint électrique 1 kW intégré
Les Atouts de la gamme:
UNE GAMME COMPLETE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS :
- disponible en version mural de 100 L et 150 L, dimensions optimisées pour s'adapter à toutes les configurations d’installation et tous les besoins en eau chaude sanitaire,
- pour la rénovation ou le neuf (RE2020), en maison ou en appartement,
- 4 modes de fonctionnement (éco, confort, turbo, vacances).
ECONOMIE D’ENERGIE :
- fonctionnement 100% avec la pompe à chaleur jusqu’à -7°C d’air extérieur,
- réduction de la facture d’électricité : consomme jusqu’à 4 fois moins qu’un chauffe-eau électrique classique et nécessite moins de puissance au compteur,
- unique : sa capacité à fonctionner couplé à une installation solaire PV pour améliorer l’autoconsommation.
FACILITE D’INSTALLATION :
- produit monobloc facile à installer,
- sans intervention sur le circuit frigorifique,
- silencieux, peut s'installer dans une pièce de vie (raccordé sur air extérieur),
- raccordement sur air extérieur par gaine PEHD,
- appoint électrique intégré,
- également disponible avec un échangeur interne (appoint chaudière ou solaire).
ECOLOGIQUE :
- utilise du R290, fluide naturel, en très faible quantité, sans HFC, technologie brevetée intuis,
GARANTIE 2 ans pièces, 5 ans cuve.