![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/0034044bb_photohd_0001.jpg?ts=1704841728752)
Intuis - Stopair Rideau d'air longueur 155 blanc 12kW/6kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 12 kW
débit d'air max. - 1600 m³/h
largeur de porte max. - 1.5 m
hauteur minimale de montage (côté air sortant) - 3 m
avec régulateur de vitesse de rotation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700048962
Réf. Sonepar
00017004896
Réf. Fournisseur
M130424
Réf. Commerciale
Intuis
puissance d'entrée max. chauffage
12 kW
débit d'air max.
1600 m³/h
largeur de porte max.
1.5 m
hauteur minimale de montage (côté air sortant)
3 m
avec régulateur de vitesse de rotation
Non
avec télécommande sans fil
Non
avec filtre à air
Non
avec réglages de ventilation
Non
avec panneau de commande
Non
largeur
1541 mm
hauteur
240 mm
profondeur
285 mm
avec thermostat
Non
Stopair Rideaux d'air long - Sans commande - 12kW/6kW - Installation Mural ou Plafond - Orientable - Origine France Garantie
Les Atouts de l'article:
Résistance spiralée : optimisation de la chauffe, chaleur homogène, longévité. Support Multiposition : s’installe au mur ou au plafond, orientable. Installation rapide et simple : raccordement du boîtier de commande par deux fils (non polarisés). Mise en réseau des rideaux d’air avec un seul fil.
- Installation modulaire (association de différentes largeur de rideaux d'air) pour s'adapter à toutes les largeurs de porte et créer un écran thermique homogène
- Une installation jusqu'à 20 appareils, simple à piloter grâce au boîtier de commande digital posé au mur, encastré ou en saillie
- Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Résistance spiralée : optimisation de la chauffe, chaleur homogène, longévité. Support Multiposition : s’installe au mur ou au plafond, orientable. Installation rapide et simple : raccordement du boîtier de commande par deux fils (non polarisés). Mise en réseau des rideaux d’air avec un seul fil.
- Installation modulaire (association de différentes largeur de rideaux d'air) pour s'adapter à toutes les largeurs de porte et créer un écran thermique homogène
- Une installation jusqu'à 20 appareils, simple à piloter grâce au boîtier de commande digital posé au mur, encastré ou en saillie
- Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Limiter les déperditions de chaleur en créant un écran invisible