Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Intuis - Stopair Rideau d'air court blanc 4kW/2kW

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 4 kW

  • débit d'air max. - 320 m³/h

  • largeur de porte max. - 0.7 m

  • hauteur minimale de montage (côté air sortant) - 2.5 m

  • avec régulateur de vitesse de rotation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3465700048900

Réf. Sonepar

00017004890

Réf. Fournisseur

M128125

Réf. Commerciale

Intuis

puissance d'entrée max. chauffage

4 kW

débit d'air max.

320 m³/h

largeur de porte max.

0.7 m

hauteur minimale de montage (côté air sortant)

2.5 m

avec régulateur de vitesse de rotation

Non

avec télécommande sans fil

Non

avec filtre à air

Non

avec réglages de ventilation

Non

avec panneau de commande

Non

largeur

697 mm

hauteur

202 mm

profondeur

147 mm

avec thermostat

Non

Stopair rideau d'air court - Avec commande - 4kW/2kW - Installation orientable au plafond - Origine France Garantie

Les Atouts de l'article:

Installation au mur ou au plafond grâce au support de fixation multidirectionnel (rideau d'air inclinable sur 45°) Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Installation au mur ou au plafond grâce au support de fixation multidirectionnel (rideau d'air inclinable sur 45°) Choix de la vitesse de ventilation (totale ou demi-vitesse) pour adapter le confort ressenti Rideau d'air certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Le rideau d'air court pour les locaux tertiaires qui crée une isolation dynamique extérieur/intérieur. Idéal pour les entrées de locaux de taille standard (boutiques, restaurants, agences de proximité)