![Intuis - Spot D 1750W Dig 4Ord.Bla](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/Spot-E2.jpg?ts=1714082941294)
Intuis - Spot D 1750W Dig 4Ord.Bla
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 5.16 kg
largeur - 660 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700040188
Réf. Sonepar
00017004049
Réf. Fournisseur
00H1256FJEZ
Réf. Commerciale
Intuis
poids
5.16 kg
largeur
660 mm
hauteur
440 mm
profondeur
110 mm
Convecteur Spot D-4-1750 W-Horizontal-Blanc