Intuis - Spot d 1250W dig 6ord.bla
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
capacité de chauffage - 1250 W
indice de protection (IP) - IPX4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700040096
Réf. Sonepar
00017004038
Réf. Fournisseur
00H1254FDEZ
Réf. Commerciale
Intuis
modèle
standard
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
capacité de chauffage
1250 W
indice de protection (IP)
IPX4
largeur
500 mm
hauteur
440 mm
profondeur
104 mm
poids
3.8 kg
Convecteur Spot D-6-1250 W-Horizontal-Blanc
Les Atouts de l'article:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Process de fabrication breveté pour un émetteur monobloc, monométal en alliage d'aluminium avec un traitement de surface qui optimise l'échange thermique Programmable par fil pilote 6 ordres "multitarif" Convecteur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Le convecteur simple, efficace avec des commandes précises et une programmation simplifiée intégrée