![Intuis - Spot D 1250W Dig 4Ord.Bla](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/Spot-E2.jpg?ts=1714082931368)
Intuis - Spot D 1250W Dig 4Ord.Bla
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 4 kg
largeur - 500 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700040164
Réf. Sonepar
00017004040
Réf. Fournisseur
00H1254FJEZ
Réf. Commerciale
Intuis
poids
4 kg
largeur
500 mm
hauteur
440 mm
profondeur
102 mm
Convecteur Spot D-4-1250 W-Horizontal-Blanc