![Intuis - Spot D 1000W Dig 4Ord.Bla](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/Spot-E2.jpg?ts=1714082903365)
Intuis - Spot D 1000W Dig 4Ord.Bla
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 3.6 kg
largeur - 420 mm
hauteur - 440 mm
profondeur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700040157
Réf. Sonepar
00017004035
Réf. Fournisseur
00H1253FJEZ
Réf. Commerciale
Intuis
poids
3.6 kg
largeur
420 mm
hauteur
440 mm
profondeur
102 mm
Convecteur Spot D-4-1000 W-Horizontal-Blanc