![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/M146117_photohd_horizontal_blanc_2000w_0001_-1-.jpg?ts=1704841749639)
Intuis - Sloop Radiateur horizontal 2000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - autre
modèle - standard
poids - 30 kg
capacité de chauffage - 2000 W
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700053058
Réf. Sonepar
00017005305
Réf. Fournisseur
M146117
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
autre
modèle
standard
poids
30 kg
capacité de chauffage
2000 W
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
575 mm
profondeur
133 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
1094 mm
avec détecteur de présence
Oui
raccordement électrique
borne de raccordement
tension d’alimentation
220...220 V
longueur du conduit de raccordement
1 m
auto-apprentissage
Oui
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
matériau de la façade
aluminium
sortie d'air
dessus / face avant
Sloop-radiateur connecté horizontal-2000W-blanc- design galbé, inertie fluide, solide car 100% métallique avec ses habillages latéraux en acier, fixation auto-gabarit avec chainette anti-basculement pour faciliter le nettoyage
Les Atouts de l'article:
Sloop-radiateur connecté horizontal-2000W-blanc- design galbé, inertie fluide, solide car 100% métallique avec ses habillages latéraux en acier, fixation auto-gabarit avec chainette anti-basculement pour faciliter le nettoyage
Les Atouts de la gamme:
Un radiateur 100% métallique robuste et durable: son corps de chauffe est en aluminium 100% recyclé et ses 2 habillages latéraux sont en acier épais.
Installation simple grâce à sa fixation auto-gabarait et manipulation sûre avec sa chaînette anti-basculement idéale pour faciliter le nettoyage derrière le radiateur en toute sécurité
100% connecté, il est pilotable à distance ou depuis la maison avec l'application INTUIS CONNECT with Netatmo.
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur fluide en aluminium performant, design et durable.