Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Intuis - Sensual radiateur vertical - 2000W - blanc satiné

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • modèle - autre

  • poids - 24.7 kg

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • coupe-circuit anti-surchauffe - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3465700044964

Réf. Sonepar

00017004496

Réf. Fournisseur

NEM2497SEEC

Réf. Commerciale

Intuis

matériau du corps de chauffe

aluminium

modèle

autre

poids

24.7 kg

capacité de chauffage

2000 W

coupe-circuit anti-surchauffe

Oui

mode hors-gel

Oui

programmable

Oui

hauteur

1280 mm

profondeur

135 mm

mode de pose

appareil indépendant/mural

couleur

blanc

largeur

490 mm

avec détecteur de présence

Oui

raccordement électrique

autre

tension d’alimentation

230...230 V

longueur du conduit de raccordement

30 m

auto-apprentissage

Non

indice de protection (IP)

IP24

gestion via application

Oui

à huile/fluide

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

sans

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

matériau de la façade

acier

sortie d'air

autre

Sensual radiiateur vertical - 2000W - blanc satiné Chaleur douce - Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Les Atouts de l'article:

Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France

Quelques mots du fabricant :

Radiateur chaleur douce simplement design