![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/nem2485seec_photohd_0001.jpg?ts=1704841749673)
Intuis - Sensual radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du corps de chauffe - aluminium
modèle - standard
poids - 20.5 kg
capacité de chauffage - 1500 W
coupe-circuit anti-surchauffe - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465700044926
Réf. Sonepar
00017004492
Réf. Fournisseur
NEM2485SEEC
Réf. Commerciale
Intuis
matériau du corps de chauffe
aluminium
modèle
standard
poids
20.5 kg
capacité de chauffage
1500 W
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
programmable
Oui
hauteur
600 mm
profondeur
112 mm
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
930 mm
avec détecteur de présence
Oui
raccordement électrique
autre
tension d’alimentation
230...230 V
longueur du conduit de raccordement
30 m
auto-apprentissage
Non
indice de protection (IP)
IP24
gestion via application
Oui
à huile/fluide
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
sans
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
matériau de la façade
acier
sortie d'air
autre
Sensual radiiateur horizontal - 1500W - blanc satiné Chaleur douce - Connectable avec le module Muller Intuitiv with Netatmo - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à chaleur douce et enveloppante Fonctions à économies d'énergie : détection de présence et de fenêtre ouverte Connectable avec un module en option - Certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Radiateur chaleur douce simplement design