![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/Galet-chrome-Amb.jpg?ts=1714082923027)
Intuis - Seche Mains Galet Chrome Automat
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'actionnement - contact à poussoir
matériau du boîtier/corps - autre
indice de protection (IP) - IP21
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700014257
Réf. Sonepar
00017001425
Réf. Fournisseur
0025401AAFL
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
type d'actionnement
contact à poussoir
matériau du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
IP21
classe de protection
II
avec parfum d'ambiance
Non
largeur
270 mm
hauteur
320 mm
profondeur
160 mm
poids
4.3 kg
Seche mains Galet Chrome--à usage intensif-
Les Atouts de la gamme:
Un séchage rapide avec un sèche mains compact, fiable et simple à nettoyer.
Un séchage économique et rapide qu'un sèche-mains avec une sortie d'air conçue spécifiquement pour accélérer le séchage et répondre aux exigences d'usages intensifs
Le sèche-mains Galet c'est l'hygiène facile et sans entretien, sans de bac de rétention ou nettoyage complexe comme les sèche-mains bas, sans recharges comme les sèche-mains tissus ou papier. Plus économique à l'usage que l'ensemble de ces procédés il apporte aussi des économies sur le temps d'entretien courant des sanitaires.
Avec sa carrosserie antichoc, sa compacité et son efficacité, il est idéal pour les sanitaires utilisés fréquemment comme les bureaux, les ateliers, les show-rooms, les hôtels, les commerces… Son utilisation et sa compacité permettent aussi de l'installer au-dessus du plan supportant les lavabos, entre celles-ci.