Intuis - S.s oleron'r dyna.2000W l600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 1718 mm
profondeur - 130 mm
poids - 22.58 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700041666
Réf. Sonepar
00017004320
Réf. Fournisseur
00K2357STRD
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
600 mm
hauteur
1718 mm
profondeur
130 mm
poids
22.58 kg
indice de protection (IP)
IP44
S.S OLERON'R DYNA.2000W L600
Les Atouts de l'article:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage