![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/17/00k2322trdr_photohd_0001.jpg?ts=1714082919918)
Intuis - S.s oleron stat. 750W l500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 500 mm
hauteur - 1322 mm
profondeur - 30 mm
poids - 14.51 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3465700041628
Réf. Sonepar
00017004316
Réf. Fournisseur
00K2322TRDR
Réf. Commerciale
Intuis
couleur
blanc
largeur
500 mm
hauteur
1322 mm
profondeur
30 mm
poids
14.51 kg
indice de protection (IP)
IP44
S.S OLERON STAT. 750W L500
Les Atouts de l'article:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Les Atouts de la gamme:
Radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds avec programmation intégrée. Existe en 3 modèles : avec soufflerie, sans soufflerie, étroit Boîtier de commande multiposition fixable au mur ou sur l'appareil pour l'Oléron R - Boîtier de commande intégré pour l'Oléron 2 et Oléron étroit Fonction à économies d'énergie : détection de fenêtre ouverte
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes fluide à tubes ronds pour les salles de bains de petite dimension avec de nombreuses barres de séchage